smc d-m9bwのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
3,096件の「smc d-m9bw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMC D-M9B」、「SMC D-A73」、「無接点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。

スイッチ(D-M~) SMCランキング2位
1個
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMCランキング3位
1個
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDランキング5位
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
2,998税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)






保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm質量(g)60絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
139税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)



Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴムエスコ品番EA508TC-61寸法(mm)216×309×238(H)容量(L)9.5耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
2,490税込2,739
翌日出荷