smc mxh10-10のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
19件の「smc mxh10-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直動機構」、「M8 4ピンコネクタ」、「リニアスライドフレーム」などの商品も取り扱っております。
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCランキング1位
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
1個
17,980税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(589種類の商品があります)


コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCランキング3位
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
1個
15,980税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(530種類の商品があります)



・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
1個
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(485種類の商品があります)



許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動最高使用圧力(MPa)0.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
1個
22,980税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(381種類の商品があります)


1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5742種類の商品があります)




種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
1セット
5,398税込5,938
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

1個
1,515税込1,667
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
239税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(216種類の商品があります)

1個
979税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)