- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- smc pseのおすすめ人気ランキング
smc pseのおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新77件の「smc pse」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力 伝送器」、「圧力トランスミッター 長野計器」、「圧力センサ 長野計器」などの商品も取り扱っております。
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
質量(g)
約100(ケーブル2m含む)
取付方式
垂直取付
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
電源(V)
DC12~24±10%(リップル電圧10%(P-P)以下)
ケーブル長(m)
2
精度
±(1F.S.+1digit)at23℃
表示方式
3 1/2桁LEDデジタル表示
アナログ出力
電圧出力:1~5V DC 負荷抵抗10kΩ以上。出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)。応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mV DC
材質(ケース)
フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12
文字高(mm)
10
機能
スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:最大値、最小値表示/その他:ゼロ調、キーロック
消費電流(mA)
30以下
導体断面積(mm2)
0.18
測定流体
空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)。応答速度:5ms以下。接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定。動作表示灯:赤色LED ON時点灯
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
温度係数
±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
保護回路
電源逆接続、コンパレータ過電流保護
保存温度範囲(℃)
-20~60(凍結・結露無きこと)
材質(継手)
SUS304
材質(接液部)
ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304
アナログ出力範囲
電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
材質(ダイアフラム)
SUS630(17-4PH)
表示周期
200ms
使用湿度範囲(%RH)
35~85(結露無きこと)
付属品
PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径
M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)
約40
保護構造
IP40(IEC)
耐電圧
AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)
-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)
100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度
35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護
装備
配線長
配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)
最小 1digit(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
表示灯
橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体
空気・非腐食性気体
素子
拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗
DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
規格
2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合
電源
24V DC±10%
精度
±1%F.S.
センサレンジ
連成圧用(-100~100kPa)
圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。
センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。
また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして
仕様
●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし
質量(g)
約90
温度範囲(℃)
媒体:-40~135
適合規格
EN61326-2-3
保護等級
IP67
測定対象
液体、気体、冷媒(アンモニア含む)
消費電流(mA)
<23
出力電流(mA)
4~20
電源(DC-V)
7~33
負荷抵抗
<(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm]
保存温度範囲(℃)
-50~100(氷結・結露なきこと)
耐衝撃性
100G
温度の影響
±0.2%F.S./10℃(-15~85℃)
感電保護クラス
III
コネクタ
Swiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)
周囲温度(℃)
範囲:-30~85(氷結・結露なきこと)
環境温度範囲(℃)
-30~+85(氷結・結露なきこと)
材質(接液部)
Stainless steel 1.4404/AISI 316L
UL規格取得
E325110
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
<2ms(1mstyp.)
総合精度
±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC]
耐振性
20G、15~2000Hz
長期安定性
±0.25%F.S.
分解能(%)
0.1F.S.
電気的接続
Swiftコネクター(ケーブル1.5m付)
電気仕様
2線式
耐振動(Hz)
20G、15~2000
校正証明書付
保護構造
IEC規格 IP40相当
使用圧力範囲(MPa)
0~1
出力形態
アナログ出力
アナログ出力
出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)
耐圧(MPa)
1.5
表示部
圧力表示無し
使用流体
空気、不活性ガス
消費電流(mA)
20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法
圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)
-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種
正圧用圧力センサ
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)。湿度/35~85%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC10.8~30V (リップル含)
センサレンジ
(4) 正圧用(0~500kPa)
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番
758-4032
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造
IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)
0.0~1.0
精度
[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体
空気
測定表示時間
セットボタンを押してから60秒間
電池
リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング
2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲
[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命
目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
Mpa
バックライト
有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
ケーブル長(m)
2
表示方式
4桁LEDデジタル
材質(ケース)
フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12
文字高(mm)
8
機能
スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック
導体断面積(mm2)
0.18(ケーブル)
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
温度係数
±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)
表示単位
MPa
表示更新周期
200ms
ケース構造
IP65(大気導入ポート有り)
保護回路
電源逆接続、コンパレータ過電流保護
応答速度
出力:5ms以下
保存温度範囲(℃)
-20~60(凍結・結露無きこと)
動作表示灯
赤色LED(ON時点灯)
材質(継手)
SUS316
材質(ダイアフラム)
SUS630(17-4PH)
表示周期
200ms
使用湿度範囲(%RH)
35~85(結露無きこと)
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
2画面3色表示で操作が簡単!
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)
約80(ケーブル含)
管接続口径
R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5
構造
シリコンダイヤフラム
電源電圧(V)
DC12~24(リップル±10%以下)
保護等級
IP40
使用流体
空気、非腐食性、不燃性ガス
消費電流(mA)
40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)(リード線とケース間)
周囲湿度(%RH)
動作及び保存時:35~85(結露しないこと)
ケーブル
耐油ケーブル(0.15m2)
動作表示灯
橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2
デジタル表示
LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)
耐衝撃(m/s2)
100(10G)×YZ各方向3回
温度特性
±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
アナログ電圧出力
DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ
耐振動
複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間
周囲温度(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
環境温度範囲(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
スイッチ出力
NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下
繰返し精度(%)
±0.2F.S.±1digit以下
耐電圧(V)
AC10001分間(リード線とケース間)
アナログ電流出力
4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω
応答時間(ms)
2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
精度:±0.25%F.S.
単三電池×2本により駆動
高い環境性能(IP67)
選択可能な圧力計測単位
暗所でも見やすいバックライト付き
5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。
精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ケース形状
立形
使用温度範囲(℃)
-20~60(凍結、結露なきこと)
保護等級
IP67
電池
単三アルカリ乾電池×2本
電池寿命
2000時間以上(動作条件による)
保存温度範囲(℃)
-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)
表示周期
1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
センサレンジ
(3) 連成圧用(-100~100kPa)