- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- smc sy5340のおすすめ人気ランキング
smc sy5340のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新38件の「smc sy5340」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc メクラ」、「マニホールドソレノイドバルブ」、「マニホールド電磁弁」などの商品も取り扱っております。
SMC51-SY5340
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ポート数5使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
ポート数5使用流体空気
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
SMC51-SY5340R
切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気
1個
¥44,980税込¥49,478
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
1個
¥42,980税込¥47,278
9日以内出荷
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥13,980税込¥15,378
9日以内出荷