smc vba20a-03のおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
25件の「smc vba20a-03」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブースタコンプレッサ」、「エア増圧器」、「減圧弁 25A」などの商品も取り扱っております。
1個
54,980 税込60,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ 1/4基準 タンク容量(L) 10 増圧比 2倍 材質(タンク) 炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ 1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体 圧縮空気 増圧比 2倍~4倍 圧力調整機構 リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR) 70 設定圧力範囲(MPa) 0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 保証耐圧力(MPa) 3 圧力計接続口径 1/8 周囲温度および使用流体温度(℃) 2~50(凍結しないこと) 取付姿勢 水平 潤滑油 グリース(無給油) 質量(g) 0.89
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。 接続口径 Rc1/2 ねじの種類 Rc
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ 接続口径 Rc1/4(下面、背面Rc1/8) ねじの種類 Rcねじ(本体配管) 使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 0.99 最低使用圧力(MPa) 0.2 設定圧力範囲 一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa) 耐圧力(MPa) 1.5 流量(m3/min[ANR]) 流量特性グラフ確認 増圧比 最大2倍(相当) 周囲温度(℃) 0~50(但し、凍結なきこと) 給油 不可 耐久性 1000万回(公称)
1個
43,675 税込48,043
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。 接続口径 (IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
329,800 税込362,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 (-) 標準品 ボディサイズ 1/2"基準 管接続口径 G1/2 ねじの種類 G 増圧比 2倍 操作方法 ハンドル操作形
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷



・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ 3/8"基準 増圧比 2倍 操作方法 ハンドル操作形
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し 管接続口径 Rc1/4 使用流体 圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃) 2~50(凍結なきこと) 取付姿勢 水平、垂直 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート Out側ゲージ:Rc1/8 接続ポート タンク(プラグ付):1/4 潤滑剤 グリース(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)