- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- smc vba20a-03のおすすめ人気ランキング
smc vba20a-03のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新25件の「smc vba20a-03」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「増圧給水ポンプ」、「ブースタコンプレッサ」、「smc 増圧弁」などの商品も取り扱っております。
ボディサイズ
3/8"基準
増圧比
2倍
操作方法
ハンドル操作形
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ
1/4基準
タンク容量(L)
10
増圧比
2倍
材質(タンク)
炭素鋼(SS400)
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ
1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍
使用流体
圧縮空気
増圧比
2倍~4倍
圧力調整機構
リリーフ機能付ハンドル操作タイプ
最大流量(L/min)(ANR)
70
設定圧力範囲(MPa)
0.2~2.0
供給圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
保証耐圧力(MPa)
3
圧力計接続口径
1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
2~50(凍結しないこと)
取付姿勢
水平
潤滑油
グリース(無給油)
質量(g)
0.89
ボディサイズ
1/2"基準
増圧比
2倍
操作方法
ハンドル操作形
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
仕様
オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし
材質
(A) 炭素鋼(SS400)
電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。
ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。
駆動機器の出力不足への対応。
接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。
シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。
メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。
金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ
接続口径
Rc1/4(下面、背面Rc1/8)
ねじの種類
Rcねじ(本体配管)
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
0.99
最低使用圧力(MPa)
0.2
設定圧力範囲
一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m3/min[ANR])
流量特性グラフ確認
増圧比
最大2倍(相当)
周囲温度(℃)
0~50(但し、凍結なきこと)
給油
不可
耐久性
1000万回(公称)
オイルフリーで無電源です。
入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。
圧力不足のバックアップ。
接続口径
(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
仕様
(-) 標準品
ボディサイズ
1/2"基準
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
増圧比
2倍
操作方法
ハンドル操作形
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ
3/8"基準
増圧比
2倍
操作方法
ハンドル操作形
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
ボディサイズ
1/4"基準
増圧比
2~4倍
操作方法
ハンドル操作形
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し
管接続口径
Rc1/4
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
2~50(凍結なきこと)
取付姿勢
水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
Out側ゲージ:Rc1/8
接続ポート
タンク(プラグ付):1/4
潤滑剤
グリース(無給油)
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
仕様
(-) 標準品
ボディサイズ
1/4"基準
操作方法
ハンドル操作形