- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- smc vzのおすすめ人気ランキング
smc vzのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新1,777件の「smc vz」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc vz3120」、「smc vz3140」、「エア-アクチュエーター」などの商品も取り扱っております。
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングルソレノイド
保護構造
防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
取付姿勢
自由
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式 ドライバ操作形
耐振動/耐衝撃
30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)
30以下
A・Bポート管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様
標準
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
リード線取出方法
グロメットリード線長さ300mm
切換方式
2位置シングルソレノイド
保護構造
防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ボディオプション
パイロット弁 個別排気形
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
2位置シングル、ダブル:5、3位置:3
給油
不要
取付姿勢
自由
パイロット排気方法
パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
耐振動/耐衝撃
30m/s2/150m/s2
応答時間(ms)
2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下
A・Bポート管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様
標準
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
仕様
配管方式:直接配管形
リード線取出方法
グロメットリード線長さ300mm
切換方式
2位置シングル
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ-サージ電圧保護回路なし
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径
1/8
オーダーメイド仕様
標準
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
ポート数
5
使用流体
空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体
空気
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングルソレノイド
保護構造
防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
取付姿勢
自由
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作形)
耐振動/耐衝撃
30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)
30以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様
標準
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
ポート数
5
使用流体
空気
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングルソレノイド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
切換方式
2位置シングルソレノイド