smc vz3120のおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
20件の「smc vz3120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KITZ C-TE」、「ソレノイド 200v」、「空気圧操作弁」などの商品も取り扱っております。
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法 グロメット:リード線長さ300mm 切換方式 2位置シングルソレノイド ポート数 5 定格電圧(V) DC24 使用流体 空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 切換方式 2位置シングルソレノイド
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

リード線取出方法 DIN形ターミナル 切換方式 2位置シングルソレノイド 保護構造 IP65 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 定格電圧(V) AC200 ボディオプション パイロット弁個別排気形 配管方法 直接配管形 ブラケット ブラケットなし 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃) ‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 取付姿勢 自由 コイル 標準 RoHS指令(10物質対応) 対応 マニュアル ノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃 30m/s2/150m/s2 応答時間(ms) 25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径 Φ4ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様 標準
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) 切換方式 2位置シングルソレノイド
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 切換方式 2位置シングル 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) 使用流体 空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式 2位置シングルソレノイド ポート数 5 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) 使用流体 空気
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様 コイル仕様:標準 リード線取出方法 DIN形ターミナル 切換方式 2位置シングルソレノイド 定格電圧(V) AC100 ボディオプション パイロット弁個別排気形 ねじの種類 Rc ランプ・サージ電圧保護回路 なし 配管口径 サブプレートなし RoHS指令(10物質対応) 対応 マニュアル ノンロックプッシュ式
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 5 使用流体 空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃) 5~50 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 位置数 2 作動方式 パイロット形 使用流体 空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm) 300 配管接続口径 M5×0.8
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) 切換方式 2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8219種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用流体 空気、不活性ガス ボディ形式 パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)} 0.38
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様 ●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径 Rc1/8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式 2位置シングルソレノイド ポート数 5 定格電圧(V) DC24 使用流体 空気
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)