spch 材質のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
57件の「spch 材質」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパラブルフラスコクランプ」、「穴無し 蝶番」、「枝折戸 金具」などの商品も取り扱っております。
spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)ランキング1位
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入 TRUSCOランキング2位
材質鉄(SPCH)仕様右用幅(mm)108表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
1袋(4個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCOランキング4位
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質スチール(SPHC)開き角度(度)270°
1袋(4個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

溶接用蝶番 栃木屋ランキング5位
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40
1個
28,980税込31,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
1箱(2枚)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
1個
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116
1個
20,980税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116主管24/40
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプ。つば面:平面摺り。枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)116ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
1個
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)