sswのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
12,466件の「ssw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「部品台車」、「スイッチボックス 露出 薄型」、「スイッチ カバー ミサイル」などの商品も取り扱っております。
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOランキング1位
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)



基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTECランキング4位
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ イン
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:198-1637アズワン品番65-7678-48
1個
729税込802
7日以内出荷


1個
7,115税込7,827
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ イン
仕様●極数:46●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1656アズワン品番65-7699-32
1個
719税込791
7日以内出荷

Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3339アズワン品番65-7616-14
1個
2,198税込2,418
7日以内出荷


1個
1,967税込2,164
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)


カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明●LED色:白アズワン品番67-0461-30
1個
439税込483
5日以内出荷




カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明橙●LED色:橙アズワン品番67-0461-32
1個
439税込483
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成SPST端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-(ON)動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷


業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)1100材質(車輪)ゴム車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数4キャスターゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
44,980税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)