- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- su100 塩ビのおすすめ人気ランキング
su100 塩ビのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新85件の「su100 塩ビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「su管 塩ビ管」、「su 管」、「パイプ 65mm」などの商品も取り扱っております。
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途SUパイプ用継手。材質PVC形状ソケット関連資料図面(0.08MB)
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
取扱停止中
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質PVC形状ソケット使用流体排水
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
軽量で運搬、取扱いに便利です。
色ベージュ材質樹脂製・自己消火性樹脂製長さ(m)4種類ダクト寸法t(mm)1.5
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa