su75 パイプのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
183件の「su75 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 75mm」、「塩ビパイプ 90mm」、「塩ビパイプ 80mm」などの商品も取り扱っております。
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)ランキング1位
1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業ランキング2位
1箱(4本)ほか
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1台
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業ランキング5位
軽量で運搬、取扱いに便利です。
ベージュ材質樹脂製・自己消火性樹脂製長さ(m)4種類ダクト寸法t(mm)1.5
1セット(4本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂ホワイトグレイ材質(パッキン)エラストマー
1個ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
53税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
1個
34税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
1本
379税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)