sum22 材質のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
925件の「sum22 材質」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「快削鋼」、「脱着式 取っ手」、「クランプねじ」などの商品も取り扱っております。
鋼製握り イマオコーポレーションランキング1位
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ) ノーブランドランキング2位
耐食性にすぐれています。
材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ブッシュ)POM材質(ハンドル部)SUM22L バレル研磨後クロムメッキ
1個
1,198税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
1個
769税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) 島田電機ランキング4位
1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
829税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ER
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
1個
1,203税込1,323
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
789税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(191種類の商品があります)


シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り E
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(ナット)鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
489税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
1本
2,398税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
259税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
199税込219
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)