- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- sunonファンのおすすめ人気ランキング
sunonファンのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新112件の「sunonファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバーター用冷却ファン」、「ブラシレス dc ファン」、「dcファン 12v」などの商品も取り扱っております。
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
仕様
リブ付き
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)
10
形状
角形
質量(g)
約8
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
30×30
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音/軽量
サイズ(mm)
120×120
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
厚さ(mm)
25
形状
角形
種類
DCファン
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)
120×120
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。
独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。
自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状
角形
種類
DCファン
特性
小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(羽根)
プラスチック UL94V-0
接続方式
二端子タイプ
形状
角形
色
羽根:黒
種類
ACファン
周波数(Hz)
50/60
モーター
機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)
黒
絶縁耐圧
AC1800V 3s
材質(端子)
ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)
許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)
ボールベアリング
モーター
くま取りモータ
保護方式
インピーダンスプロテクト
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
80×80
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
2.4
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
1.13
音圧レベル(dB)
34
取付角寸法(mm)
80×80
最大静圧(Pa)
39.83
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
160
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)
12.2
形状
角形
質量(g)
約20
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
41×41
材質(軸受)
滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音/軽量
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
10
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.4
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
0.19
音圧レベル(dB)
25
取付角寸法(mm)
40×40
最大静圧(Pa)
24.89
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類
DCファン