- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- sus 丸座のおすすめ人気ランキング
sus 丸座のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新197件の「sus 丸座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管隙間プレート」、「配管 メクラプレート」、「水栓座金」などの商品も取り扱っております。
SUS化粧丸パイプ用
材質
SUS304
形状
ソケット
仕上
ヘアーライン
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
材質
ステンレス
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.3
材質
鋼
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質
ステンレス
幅広タイプの給水栓用の座金
穴径(Φmm)
22
適合
呼び13水栓用
材質
黄銅
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるステンレス色。
SUS430製。
材質
ステンレス
入数
10/箱
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
用途カバープレート
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用
質量(g)
54
種類
化粧座金
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
10
寸法W(mm)
4
クイックのツバ部を化粧する為のプレートです。
寸法d(Φmm)
5.1