- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- sus 棚のおすすめ人気ランキング
sus 棚のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新5,037件の「sus 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫棚」、「sus 引き出し」、「厨房ラック」などの商品も取り扱っております。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)100トラスコ品番301-8326種別組立式材質ステンレス(SUS430)質量(kg)20.44ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1000組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
1台
¥49,980税込¥54,978
10日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
棚段数(段)3高さ(mm)745組立時間1人30分
ERECTA(エレクター)スーパーエレクターシェルフ(標準セット)
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚棚段数(段)4
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数4材質SUS304高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ERECTA(エレクター)棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS304段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)高さ(mm)1800耐荷重(kg/段)200アジャストSUS304・幅(+30mm)棚枠:SUS304 No.4仕上。チャンネル:SUS304 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
サカエステンレスラック
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
TRUSCOステンレス製メッシュラック
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)900棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6421種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.1ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×923有効間口(mm)829
1台
¥63,980税込¥70,378
当日出荷
サカエステンレスラック
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等色(本体)ステンレスアジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
TRUSCOステンレス製メッシュラック
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)600奥行(mm)450高さ(mm)1500棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-6950種別組立式質量(kg)16.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×457×1533有効間口(mm)529
1台
¥72,980税込¥80,278
当日出荷
暁製作所ステンレス開放棚
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。高さ(mm)1800
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35。棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)120トラスコ品番301-8067種別組立式材質ステンレス(SUS304)質量(kg)28.88ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1000組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1202有効間口(mm)1124
1台
¥87,980税込¥96,778
14日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)