- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- sus取手のおすすめ人気ランキング
sus取手のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新322件の「sus取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とっ手」、「取っ手」、「SUS」などの商品も取り扱っております。
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
アトムリビンテック大型取手
材質(取っ手)発泡PVC、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)取手取手
アトムリビンテック大型取手
材質(取っ手)竹集成材、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)仕上クリアー取手取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ) 線径7mmピッチ68mm
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0099セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付質量(g)39取手取手
1個
¥549税込¥604
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付トラスコ品番849-0106質量(g)30取手取手
1個
¥739税込¥813
翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0086セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付質量(g)132取手取手
1個
¥1,298税込¥1,428
翌日出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188)
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)270寸法L(mm)200寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00673
1個
¥1,512税込¥1,663
当日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地