sus304 キー材のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
105件の「sus304 キー材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キー材 ステンレス」、「ステンレス キー」、「sus キー材」などの商品も取り扱っております。
マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所ランキング1位
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格新JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所ランキング2位
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

マシンキー 両丸キー (ステンレス) 大阪魂ランキング3位
1本
379税込417
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

両角キー(ステンレス) 南海工業ランキング4位
1個ほか
669税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

両角キー(ステンレス) セイキ製作所ランキング5位
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
1個
348税込383
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

1本
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
1袋(5個)
769税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1個
3,040税込3,344
翌日出荷

1本
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
1袋(5個)
739税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
1個
161税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

1本
96税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(209種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
1個
779税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
1個
161税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(280種類の商品があります)

1本
249税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状長キー
1箱(10本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
1個
499税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)