sy3120のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
254件の「sy3120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルソレノイド」、「SY3140-5LZ-01」、「ガスケット 電磁弁」などの商品も取り扱っております。
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMCランキング1位
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
2,690税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8956種類の商品があります)

ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMCランキング2位
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
6,598税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMCランキング4位
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998税込6,598
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(5843種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMCランキング5位
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
5,547税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9118種類の商品があります)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198税込9,018
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
28税込31
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
229税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)






・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298税込6,928
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8219種類の商品があります)

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(600種類の商品があります)

1個
6,198税込6,818
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)


・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
1個
6,498税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(895種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
1個
3,998税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(9424種類の商品があります)