sy5140-2lzのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
18件の「sy5140-2lz」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスケット 電磁弁」、「マニホールドソレノイドバルブ」、「smc 電磁 弁」などの商品も取り扱っております。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5 使用流体 空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5 定格電圧(V) DC24 使用流体 空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8219種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V) DC24 使用流体 空気 切替方式 2位置ダブル ポート数 5 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式 内部パイロット 給油 不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)


・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5 使用流体 空気
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法 L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) 切替方式 2位置シングル 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと) 給油 不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5 切換方式 2位置シングル 定格電圧(V) DC24 使用流体 空気
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5
1個
99 税込109
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)