tロックのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
1,203件の「tロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空ブロック用アンカー」、「ITハンガー」、「T-ロック」などの商品も取り扱っております。

T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカランキング2位
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
1個ほか
439税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ITハンガー ネグロス電工ランキング3位
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCOランキング5位
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス
1箱(50本)ほか
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サンコーテクノITハンガー
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(13本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
1箱(50個)
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8
1パック(3個)ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット
1箱(10本)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質スチールドリル径(Φmm)22(下穴)セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm。【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
3,198税込3,518
当日出荷

フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
1箱(100本)
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,198税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)