- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- t型圧着のおすすめ人気ランキング
t型圧着のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新186件の「t型圧着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t型コネクタ」、「t型 圧着工具」、「t型 スリーブ」などの商品も取り扱っております。
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタ
1個
¥22,980税込¥25,278
14日以内出荷
エスコT形コネクター
種類T形コネクタ材質無酸素銅にすずメッキ適合電線(mm2)155~190アズワン品番64-2221-18
1個
¥1,370税込¥1,507
翌日出荷
用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
カクタスT型圧縮
スピーディーな作業性
ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2外形寸法(mm)100×150×35使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)本体質量(kg)1.6
1台
¥50,980税込¥56,078
5日以内出荷
1個
¥555税込¥611
翌日出荷
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-7867-24適用電線断面積(mm2)99~122
1個
¥820税込¥902
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-7867-23適用電線断面積(mm2)77~98
1個
¥665税込¥732
翌日出荷
カクタスマルチ圧縮
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240。・圧縮端子:8~150ml。C形コネクター:14×14~100×100。・銅直線:14~200mm質量(kg)1.5
1台
¥49,980税込¥54,978
4日以内出荷
泉精器製作所REC150FMT型用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り)トラスコ品番455-8804質量(kg)0.18タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
1台
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有
ニチフT形コネクタ 分岐接続用
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用