- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- t字足100のおすすめ人気ランキング
t字足100のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新98件の「t字足100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp25 エルボ」、「立管バンド 15A」、「50T字足」などの商品も取り扱っております。
立バンド用の取付足。
幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
立バンドの取付足です。
種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
用途立バンド取付用の足に。種類T足材質ステンレス(SUS304)取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38
立バンド用の取付足。
材質SUS304幅(mm)25タイプ板溶接加工タイプ種類T足
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
1個
¥119税込¥131
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上鉄仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。種類立バンド材質ステンレス呼び径(A)50適合管径(Φmm)60.5
1個
¥479税込¥527
当日出荷
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定寸法L(mm)45
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド