- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- フレコンバック、モッコ
- t袋のおすすめ人気ランキング
t袋のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新389件の「t袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1t袋」、「鋸盤」、「フレコンバック」などの商品も取り扱っております。
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型
丸型
寸法
本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)
1
容量(m3)
1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
丸型
寸法(mm)
Φ1100×1100+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
T8はいじり止めねじにも対応します。
材質(グリップ)
PP、PTE+PP(キャップ)
トラスコ品番
395-9309
セット内容
へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋
質量(g)
94
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
20(長さ110)
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
4
商品構成
セット品
キャップ色
黄
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)
77
切断能力(mm) 角(90°)
150
切断能力(mm) 丸(45°)
77
切断能力(mm) 丸(90°)
180
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)
(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)
3
タイプ
平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1640×13×0.65
荷重調整方式
ワンタッチ4段
付属品
ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)
47
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
角型
寸法(mm)
860×860×1200+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550ME-100
セット内容
EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
軽量タイプ。
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)
50
切断能力(mm) 角(90°)
100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
120
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)
(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)
3
タイプ
平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1425×13×0.65
荷重調整方式
ワンタッチ4段
付属品
ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)
33
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色
ベージュ
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質
ポリエチレン
寸法(cm)
約48×62
25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
仕様
ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = 電動工具用ドライバビット。サイズ = 6 x 25 mm。材質 = クロームバナジウム鋼
1セット(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)
約1.7(1枚)
タイプ
丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)
100
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)
Φ1100×H1100+750
JIS規格
JIS Z 1651:2017準拠
角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。
用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。
トラスコ品番
612-4596
材質
耐候剤入りポリプロピレン
幅(mm)
1250
高さ(mm)
1250
タイプ
角型底十字ベルト
品名
コンテナバッグ角型底十字ベルト
種類
内袋:なし
形式
排出口:なし
奥行(mm)
1050
容量(L)
1970
間口(mm)
1250
ベルト色
ベージュ
本体高さ(mm)
1250
最大充填質量(kg)
1000
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
間口1250×1050×950
ラミネート
なし
1袋
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質
ポリエチレン
寸法(cm)
約48×62
土木・建築現場でのゴミ、ガラ入れ等にご利用いただけます。透明タイプのガラ袋で印字・印刷は無しでごみの分別を簡易に判断できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×900
材質
ポリプロピレン
色
透明
1箱(200枚)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
仕様
ヘッドタイプ = Torx。タイプ = ドライバビット。サイズ = T6。材質 = クロームバナジウム鋼。全体長さ = 25 mm
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
通電部にステンレス線が編み込んであるネットと電源本体や支柱などがセットになりました。ネットを登ったサルが通電部のプラスとマイナスに触れることで電気ショックを感じます。
セット内容
クイック3300×1台、自在取付支柱セット×1セット、6段サルネット×1巻、T型コネクター×40個、コネクトポール×17本、コネクトストッパー20個入×1袋、33mm用吊金具×17個、バインド線×1束、サル用鉄アンカー×50本、電極結線×1本、マイナス接続コード×1本、デジタルテスター×1個、33mm用出入口セットA×1セット
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷