ta150cs-21のおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
9件の「ta150cs-21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプケース」、「マキタ真空ポンプ」、「真空ポンプゲージ」などの商品も取り扱っております。
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度 12.7Pa(95ミクロン) 質量(kg) 2.95 排気速度(L/min) 40 運転音(dB) 60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途TA150SA-2、SB-2専用アルミケース 付属品 肩かけベルト 外(内)形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×175×215(285×140×170)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン) 仕様 コンパクト×高真空×高機能。。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付。。この大きさで排気速度40 /min。。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 別売関連品:5/16メス×M10オスアダプター 付属品 専用ポンプオイル セット内容 本体のみ 質量(kg) 3.75 電源(V) 100 排気速度(L/min) 40(1.4CFM) 方式 ドライブ:ダイレクト式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×245×160 ローター種類 ツーステージ モーター(W) 70 収納ケース TA150CS-21 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 2880 オイル量(mL) 100 到達真空度(Pa) 3.3(25ミクロン) ポート径(インチ) 吸入:5/16フレア
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。 オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。 大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
付属品 専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター セット内容 本体+ケース(TA150CS-21) 質量(kg) 2.95 排気速度(L/min) 40(1.4CFM) 方式 ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×215×160 到達真空度(Pa) 12.7(95ミクロン) ポート径 5/16″フレア
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
付属品 変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル 質量(kg) 4.1 電源(V) 100(50/60Hz) 排気速度(L/min) 40(1.4CFM) 方式 ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×260×170 モーター(W) 70 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 3200 オイル量(mL) 封入量:約140 到達真空度(Pa) 5.0(38ミクロン) ポート径(インチ) 吸入ポート(フレア):5/16
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質 アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様 真空保持用ボールバルブ、。5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4) 寸法(Φmm) 目盛盤/40(TA142BP) 取付ねじ 5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側) 真空計(MPa) 0~-1.0
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)