- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- tc105 替刃のおすすめ人気ランキング
tc105 替刃のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新111件の「tc105 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TC105」、「タスコ チューブカッター」、「パイプ 切断 φ42.8」などの商品も取り扱っております。
カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
仕様適応替刃/TA560A-1付属品スペア替刃1枚全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃TCC 105E
切れ味バツグン
用途本体に合わせてご利用ください厚さ(mm)6
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。材質(刃)SKS3
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
SK11パイプカッター替刃 ステン用
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
仕様ステンレス管用トラスコ品番342-6416適合機種TC32S、TC45、TC60質量(g)5
1枚
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
スーパーツールチューブカッター替刃
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
トラスコ品番813-0586直径(Φmm)25.7質量(g)8刃径(Φmm)25.7適合カッター旧型(TC206H・TC502H)
1枚
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
寸法a(mm)17.1適合種別チューブカッター寸法b(mm)5寸法c(mm)6
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。