tco15-7のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
3件の「tco15-7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水圧試験器」、「自記録水圧測定器」、「tco17」などの商品も取り扱っております。


水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
1セット(100枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
519 税込571
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
539 税込593
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

矢崎総業製品 受注生産品。エンジン回転記録付き。45km/h
その他 【円周】26H 適合機種 TCO-15-7 / TCO-18-7 穴径(Φmm) 【中心】14.5 穴の形状 【中心穴】丸型
1セット(30箱×3000枚)
26,980 税込29,678
51日以内出荷

安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。 15、30、60minの3段階切り替え。 LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。 チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。 完全防水の全天候型。
仕様 電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)。※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2) 付属品 本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 約1.35 電源電圧 (チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない 測定時間 15、30、60min(3段切り替え) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×96×162 測定圧力 2.0Mpa LED (動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別 動作電圧 3.0V(最低動作電圧2.2V)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)


長短5段階の記録時間切替機能。水圧の経時変化の記録。 本器は、4時間から168時間まで水圧変動を随時記録することができ、1台で5台分(Aタイプ)の機能を有しています。
仕様 【電源電圧チェック】電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作を開始しない。【動作確認用LED】電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別 セット内容 本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04ホース)、町野式カップリング、カップリングカプラ、皮パッキン、給水栓用アダプタ-(13mm)、チャート紙(4、12、24、72、168h各20)、収納ケース 寸法(mm) 180(W)×162(H)×96(D) 質量(kg) 1.35 電源 単3アルカリ乾電池2本 測定時間 4、12、24、72、168h (5段階切替え) 使用時間 4hで80日、12hで220日、24hで380日、72hで720日、168hで970日 測定圧力 2.0MPa
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送 ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気 特性 圧送、耐油、柔軟性、透明性 機能 圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応 法規制 RoHS2指令適合 関連資料 製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.56MB)
1本
特価
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

マイゾックス温湿きろく君
用途温湿度の計測・記録 付属品 ペン:赤青各1本、記録紙30枚 寸法(mm) 200×200×60mm 質量(g) 約650 電源 乾電池(マンガン単3・1本) 目盛 温度:-10~40℃、相対湿度:0~100%RH 精度 温度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度:±5%RH
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)