- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- td171dのおすすめ人気ランキング
td171dのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新24件の「td171d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TD171D 部品」、「td171d ハウジング」、「TD161D」などの商品も取り扱っております。
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
回転数(min-1[r.p.m])
最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
最大締付トルク(N・m)
180
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリー
A-60698、A-60660
付属品
+ビット2-65、フック
最大締付トルク(N・m)
175
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
114×81×236
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
締付能力(普通ボルト)
M5~M16
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
本体形状
ピストル型
バッテリー電圧(V)
14.4
締付能力(小ねじ)
M4~M8
回転数(min-1[回/分])
最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100
関連資料
(5.1MB)
商品タイプ
本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品
プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
171×79×250
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
締付能力(普通ボルト)
M5~M14(インパクト)
締付能力(高力ボルト)
M5~M12(インパクト)
バッテリー
リチウムイオン
本体形状
ピストル型
充電時間(分)
約27実用充電)、約40(フル充電)
締付能力(小ねじ)
M4~M8(インパクト)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125(インパクト)
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
M4(最大板厚3.2mm)
関連資料
パーツリスト
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Li
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
質量(kg)
1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
バッテリー
リチウムイオン
締付能力(小ねじ)
M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~125
1充電当たりの作業量
【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリー
BL1460B
付属品
バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])
最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
114×81×236
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
締付能力(普通ボルト)
M5~M16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
最大締付トルク(N・m)
175
充電時間
約27分/約40分
本体形状
ピストル型
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
14.4
締付能力(小ねじ)
M4~M8
回転数(min-1[回/分])
最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
関連資料
(5.1MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~Φ6
関連資料
パーツリスト
使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品
バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
別売付属品
充電器
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~125
1充電当たりの作業量
木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
付属品
フック
幅(mm)
81
全長(mm)
144
質量(kg)
1.8(バッテリ含)
高さ(mm)
246
タイプ
本体のみ
電源(V)
直流18
電圧(V)
18
打撃数(min-1[回/分])
最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
300
モード
パワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード
回転数(min-1[回/分])
最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000
適合バッテリー
BL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)
12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
右手・左手兼用のインパクトフックです。
作業性と安定性のヘッドタイプです。
一瞬で腰回りのフックに簡単着脱できます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
適合機種
(例)マキタTD161D、TD171
質量(g)
約65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷