- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- th-n20のおすすめ人気ランキング
th-n20のおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新60件の「th-n20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「th-n20ta」、「ゴミ袋紐付き」、「タケノコノズル」などの商品も取り扱っております。
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。
【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。
【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。
【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599税込¥659
当日出荷
TRUSCO標準型ノギス
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOユニバーサルデザイン標準型ノギス
ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
TRACO POWERTHN 20-2423
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.667定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998税込¥8,798
7日以内出荷
オルディ結びひも付ポリ袋
ひもで簡単に開け閉めできるので便利
用途容量たっぷりごみを入れても散らかさず、すばやく結べます。手を汚さずにしっかり締められる。力を入れずに結べるのでお子様やお年寄りにも。持ち運びにも便利。ごみ袋のほか収納袋にも。1枚ずつ折り畳まれていて取り出しやすい。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.015色半透明耐冷温度(℃)-30
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 20W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 1 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 20。ロードレギュレーション ±1%。効率 90%。適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298税込¥8,028
5日以内出荷
TRACO POWERTHN 20-2413
出力電流(A)(最大)1.33形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998税込¥7,698
7日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 20W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 1.67A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 1 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 20。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298税込¥8,028
5日以内出荷
TRACO POWERTHN 20-2412
出力電流(A)(最大)1.67形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198税込¥7,918
7日以内出荷
TRACO POWERTHN 20-2411
出力電流(A)(最大)4形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998税込¥7,698
7日以内出荷
TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20
取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
種類電磁接触器動作方式非可逆式
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = 4.5 → 5.5Vdc。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398税込¥8,138
5日以内出荷
TRACO POWERTHN 20-2411WI
出力電流(A)(最大)4形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398税込¥8,138
翌々日出荷
TRACO POWERTHN 20-1212
出力電流(A)(最大)1.67形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198税込¥7,918
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.9mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698税込¥8,468
5日以内出荷
ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD25N
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R