thk lmレールのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
251件の「thk lmレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スカイロック 安全」、「LMレール」、「thk lm ブロック」などの商品も取り扱っております。
LMレール(SHS形/定尺) THKランキング1位
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

LMレール(SSR形/定尺) THKランキング2位
種類レール単品材質ステンレス寸法G(mm)20その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THKランキング3位
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
1個
8,898税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

LMレール(HSR形/定尺) THKランキング4位
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THKランキング5位
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
1個
8,398税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質ステンレス種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
1個
8,698税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品ブロックタイプSRS-M,SRS-Nサービス分類オーダー・加工
1セット
1,513税込1,664
22日以内出荷

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き。サイドシール付き。インナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
1個
8,398税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
1個
7,998税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径PT1/8全長(mm)235(ノズル含まず)質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず)容量(g)70動作方式レバー式最大吐出圧力(MPa)19.6吐出量(mL/ストローク)0.6充填方法カートリッジ適合グリースTHKオリジナルグリース危険物の類別非危険物取扱説明書(0.3MB)
1個
7,698税込8,468
当日出荷


各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
種類セット品ブロックタイプSHS-C,SHS-LCサービス分類オーダー・加工
1セット
5,813税込6,394
8日以内出荷

断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。 【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。 【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品ブロックタイプSR-W,SR-Vサービス分類オーダー・加工
1セット
7,188税込7,907
8日以内出荷

LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
1セット
5,813税込6,394
8日以内出荷

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品ブロックタイプSHS-V,SHS-LVサービス分類オーダー・加工
1セット
5,813税込6,394
8日以内出荷

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
1セット
4,298税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。 LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。 上下どちらからでも取付けが可能です。
種類セット品ブロックタイプHRW-CAサービス分類オーダー・加工
1セット
8,563税込9,419
13日以内出荷

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
1セット
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
種類セット品ブロックタイプSSR-XWサービス分類オーダー・加工
1セット
7,188税込7,907
8日以内出荷