tkj31uf3rのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
1件の「tkj31uf3r」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルレバー パッキン 交換」、「キッチン 蛇口」、「tkj30u3r」などの商品も取り扱っております。

Xパッキンセット KVKランキング2位
1セット
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
1個ほか
9,698税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

シングルレバー混合栓 TOTOランキング4位
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
1個
26,980税込29,678
当日出荷

シングルレバー用カートリッジ TOTOランキング5位
適合上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
9,198税込10,118
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
1個
10,980税込12,078
当日出荷

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
1個
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン材質メッキ質量(g)3290取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
9,998税込10,998
当日出荷


適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格取付穴径(Φmm)37±2関連資料 分解図(TKY01301J)吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
1台
18,980税込20,878
当日出荷


1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
内径(Φmm)40外径(Φmm)49
1個
129税込142
当日出荷

接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869税込956
当日出荷