- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- tky136のおすすめ人気ランキング
tky136のおすすめ人気ランキング
2026/03/31更新「tky136」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー付蛇口」、「TOTO シングルレバー混合栓」、「レバーコック」などの商品も取り扱っております。
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格ホース長さ(m)(引出)478取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付関連資料 分解図(TKS05314J)吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
色ペールホワイト関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)止水スイッチなし水流切替×
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
適合上吐水。TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
適合上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥9,198税込¥10,118
当日出荷
材質ABS樹脂
仕様Yパッキン、止め輪、散水板関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付
シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在181ホース長さ(mm)550ホース長さ(m)0.55
関連資料分解図(TKS05318J)
1個
¥48,980税込¥53,878
31日以内出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル質量(kg)1.7適合場所キッチン取付け方法壁付吐水口長さ(mm)自在221商品タイプ壁付
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在228ホース長さ(mm)550ホース長さ(m)0.55
INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在228ホース長さ(mm)550ホース長さ(m)0.55
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取扱説明書工事説明書/取扱説明書
タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用適合品番T235U型、T230U型
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカー。TOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど。・付属のアダプターで取付できるメーカー。KVK、MYM。・別売りのアダプターで取付できるメーカー。1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品。2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷