tmev tc-2-16のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
20件の「tmev tc-2-16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 端子 ピン 端子」、「TMEV TC-1.25-16」、「1.6 圧着端子」などの商品も取り扱っております。
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフランキング1位
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
1箱(100個)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウランキング2位
1箱(100個)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフランキング3位
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフランキング4位
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1パック(20個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形使用周囲温度(℃)-10~+40グリーン透明絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)適合電線より線又はコード特性耐熱
1箱(20個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
1パック(10個)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1箱(100個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
1個ほか
97税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
1個
109税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)