- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- tmg40型のおすすめ人気ランキング
tmg40型のおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新43件の「tmg40型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー付き混合水栓」、「シャワー 切替 レバー 交換」、「シャワーレバー」などの商品も取り扱っております。
適合品番
TMG40CRX、TMG40CRKX
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途浴室
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
操作方法
ハンドルを上下操作
商品タイプ
壁付タイプ
適合品番
TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
1箱
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
付属品
ハンドル付
適合品番
TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
1箱
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色
ペールホワイト
適合品番
TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
長さ(mm)
90
外径(Φmm)
25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
規格
JIS規格
主な用途
一般住宅用
適合流体
水道水
グリーン購入法
適合
給水圧力(MPa)
0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ
壁付タイプ
開閉バルブ部
適合品番
TMHG46Cほか、TMG46C2・C3型、TMA46型
1箱
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
弁仕様
逆止弁
適合場所
お風呂用
ホース長さ(m)
1.6
使用地区
一般地
取付ピッチ(mm)
120~200
パイプ長(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
水栓タイプ
サーモスタット式混合栓
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合
TB,TM,TUシリーズ
関連資料
適合本体品番リスト(0.4MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合
TMF49型
寸法(mm)
83×67×57
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様
メタル
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
浴室
使用地区
一般地
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
水栓タイプ
サーモスタット式混合栓
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)
2.7
タイプ
整流
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×125
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
SAN-EI製シャワー混合栓専用。
材質
ABS樹脂
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室