- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- toho ガスのおすすめ人気ランキング
toho ガスのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新233件の「toho ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライター補充ガス」、「カセットガス サン」、「イソブタン ガス」などの商品も取り扱っております。
HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプカセット式仕様LPG(液化ブタン)寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198TKG品番9-0776-0801TKG品番(2017)6-0687-1701
1パック(250g×3本)
¥629税込¥692
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
東邦金属工業純正カセットガス
発電機エネポ、耕うん機ピアンタなどのHondanのガスパワー製品には東邦金属のカセットボンベをご使用ください。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×67×67本体質量(g)354成分LPG(液化ブタン)有臭容量(g)250アズワン品番63-5407-51
1本
¥349税込¥384
6日以内出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。
アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
¥945税込¥1,040
当日出荷
アイリスオーヤマカセットボンベ 3本セット
カセットガス3本セットです。一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。ボンベ切込み凹部をコンロガイド凸部に合わせてセットして使用してください。※IRIS OHYAMAと表示のあるコンロ専用容器ボンベです。それ以外のコンロには使用しないでください。ガス漏れ及び着火しない恐れがあります。
質量(g)350容量(g)250(1本あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×68.5×185.2関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)主原料ブタンガス
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
1セット(36本)
¥8,298税込¥9,128
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1個
¥329税込¥362
当日出荷
市販のカセットガスよりも高火力が得られます。
容量(g)250直径×高さ(mm)68×198
1セット(3本)
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195対応寒冷地使用可ガス容量(g)240
パッケージも文字を大きくし、わかりやすいデザインに仕上げてます
質量(g)1100容量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×70×200アズワン品番64-7757-66
1個(3本)
¥579税込¥637
翌々日出荷
東邦金属工業ハンディガスレンジ
耐久性重視の頑丈なボディ。火力安定装置(ヒートパネル)つき。軽量アルミ合金製汁受け皿。ボンベ脱着が容易なマグネット方式。ゴトクが鍋との接地面を幅広くし、滑りにくい設計
材質アルミダイカスト、その他質量(kg)1.4色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×275×100アズワン品番64-9290-45TKG品番9-2122-0801
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
1箱(36本)
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
Weberガス缶
イソブタンの比率を高めた燃焼ガスを採用し、通常ガス缶と比較して火力の維持能力を向上させたプレミアム仕様のガス缶です。国内生産、純正WeberのポータブルガLPガス燃料。プロパン/イソブタン(10/90%)配合の高出力ガス。寒冷地にも強く冬のキャンプにも最適。長使用時間(最大5時間)
適合Weber ポータブルガスグリル
1個(470g)
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%トラスコ品番365-0693使用ガスLPG(液化ブタン)250g本体サイズ(mm)68×198
「カセットガス式タイプ」小箱,□10
取付方式カセットガス式材質容器:ブリキ鋼板キャップ:PE質量(kg)0.2TKG品番9-2124-1101TKG品番(2017)6-1958-1001
1本
¥409税込¥450
翌々日出荷
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用成分プロパン、イソ、ノマル取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
¥489税込¥538
当日出荷
ファブリーズ独自の消臭成分がわずか10秒でお部屋のニオイを消臭し、毎日爽やかなお部屋に!
微細なミストが素早く効果的に広がる画期的な新スプレー採用、エアゾールガス不使用のスプレーで安全で、環境にもやさしい。
用途消臭:空間・布用シリーズファブリーズ危険物の類別非危険物
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ取付方式カセットガス式成分液化プロパン、液化ブタン主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応