- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- tone 68のおすすめ人気ランキング
tone 68のおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新522件の「tone 68」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 変換ソケット」、「12.7 6.35 アダプタ」、「ソケット 変換 アダプター エクステンションバー」などの商品も取り扱っております。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
¥759税込¥835
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法D(mm)17
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
穴角6角差込角(mm)19
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
ハゼットソケットアダプター
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679税込¥747
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。
用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥699税込¥769
当日出荷
JTC変換アダプターセット
セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角差込角(mm)19