toto tk231のおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
20件の「toto tk231」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto tk231 パッキン」、「toto レバーハンドル」、「tkg31upx カートリッジ」などの商品も取り扱っております。
キャップ TOTOランキング1位
適合シングルレバー混合栓/TK135。2ハンドル混合栓/TK20AG、TK3AGねじ径W22山20関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷



シングルレバー用カートリッジ TOTOランキング4位
1個
9,998税込10,998
当日出荷

シングルレバー用カートリッジ TOTOランキング5位
適合上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
9,198税込10,118
当日出荷


1個
719税込791
当日出荷

適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格取付け方法台付関連資料 分解図(TKY01302J)
1台
19,980税込21,978
当日出荷


適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
1個
26,980税込29,678
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
1個
10,980税込12,078
当日出荷

適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格取付穴径(Φmm)37±2関連資料 分解図(TKY01301J)吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
1台
18,980税込20,878
当日出荷

1個
619税込681
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷



シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
1,998税込2,198
4日以内出荷