- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- toto tkg31のおすすめ人気ランキング
toto tkg31のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新23件の「toto tkg31」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tkg31upx カートリッジ」、「バルブカートリッジ」、「日立 水栓」などの商品も取り扱っております。
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴
一穴
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
取付け方法
台付
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
適合
上吐水。TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴
一穴
取付穴径(Φmm)
37
取付け方法
台付
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
商品タイプ
台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所用
取付穴径(Φmm)
37±2
取付け方法
台付
使用地区
一般地
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長さ(mm)
45.6
幅(mm)
4
厚さ(mm)
4
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
¥578
税込¥636
当日出荷
適合
上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用
適合品番
TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(m)
(引出)450
取付け方法
台付
商品タイプ
台付
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴
一穴
取付穴径(Φmm)
37
取付け方法
台付
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
230
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
適合場所
台所用
取付穴径(Φmm)
37±2
取付け方法
台付
使用地区
一般地
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取付厚(mm)
5~30
吐水口長さ(mm)
自在245
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
分解図(TKY01301J)
吐水口長さ(mm)
248
商品タイプ
台付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル
規格
JIS規格
取付け方法
台付
関連資料
分解図(TKY01302J)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所
キッチン
材質
メッキ
質量(g)
3290
取付穴径(Φmm)
37±2
取付け方法
台付
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
タイプ
上げ吐水用・湯側角度規制20°用
適合品番
T235U型、T230U型
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さの水栓。既存取付穴サイズが大きくても取替可能なアダプター付きマルチワンホールタイプです。
質量(kg)
1.4
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付