- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- totoエルボのおすすめ人気ランキング
totoエルボのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新127件の「totoエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水パン エルボ」、「Toto 洗濯パン」、「toto 排水エルボ」などの商品も取り扱っております。
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用
適合機種
PJ2005、2006、2007
セット内容
ホース差込口、ホースバンド
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合
TOTOジョイシリーズTMJ40型
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連資料
適合本体品番リスト
1枚
¥729
税込¥802
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
アズワン品番
64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
接続ねじ
W24山20、M15×1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじ寸法
W20-20・M22×2
接続ねじ
W24山20
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじ
W26-20・M22×2
用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×160×40(パックサイズ)
適合場所
洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。
用途バスルーム用
材質
黄銅
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
ナイロンバンド
適合
Φ36ミリ用
材質
TPE、PA
適合品番
426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
適合
システム・Jシリーズ、オクターブ、スリムシリーズ、リモデア、サクア、Vシリーズ、Aシリーズ、Bシリーズ
セット内容
排水ふた、連結管、ねじ(3本)、ナット(2個)、パッキン(2枚)、エルボ、連結管支持具、排水ソケット(40mm用、50mm用)
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
用途ABSトラップ用
適合機種
PJ2005、2006、2007
セット内容
ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品
バンド
材質
エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)
1~50
アズワン品番
64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
VU
使用流体
排水
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2