tpgn110304のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
44件の「tpgn110304」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tpgn160308」、「ダイヤモンド工具」、「TPGH110304L」などの商品も取り扱っております。

ストリーム・ジェット・バー インサート Q-TPGN タンガロイランキング2位
優れた刃立ち性を誇ります。
用途被削材:高硬度材。適合被削材種高硬度材材種BX330RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップ TPGN 京セラランキング3位
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
3,698税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

チップ TPGN 住友電工ハードメタルランキング4位
住友電工ハードメタルチップ TPGN
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398税込8,138
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

チップ(旋削) NTKカッティングツールズランキング5位
1箱(10個)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(1596種類の商品があります)


形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
1箱(10個)
6,998税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGN-QBN
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
42,490税込46,739
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材PMKNS切刃長さ(mm)10.5985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
1個
8,698税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
7,798税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

タンガロイチップ TPM/GN
形状正三角形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.1~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.3
1箱(10個)
5,698税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,790税込8,569
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
5,498税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(1792種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGN
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
7,998税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,498税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGN
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
9,198税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
1個
8,298税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

イスカルチップ TPGN
(材質)。超硬(K15)。ねずみ鋳鉄、可鍛鋳鉄、非鉄金属、耐熱鋼(ニッケル、チタン等)。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質IC20形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)