- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 液状ガスケット
- tse 382Cのおすすめ人気ランキング
tse 382Cのおすすめ人気ランキング
2026/06/18更新19件の「tse 382C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RTVシリコーン接着シール材」、「シリコン」、「東芝シリコン」などの商品も取り扱っております。
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング
ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン。シリカ:10~20%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
流動タイプの汎用型。
常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです
用途一般工業用種別流動性一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.03(23℃)臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450硬化前性状中粘度-流動性反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング種別一般工業用接着シール材外観赤色硬化前性状非流動燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当溶解度不溶使用温度範囲(℃)-55~250臭気特異臭あり引火点(℃)80発火点(℃)450難燃性UL94HB成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン。シリカ:10~20%。酸化鉄:1~10%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。顔料色赤反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング反応機構アルコール型種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
用途一般工業用成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン。シリカ:10~20%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤種別流動性一般工業用コーティング材色クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン。シリカ:10~20%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン。シリカ:1~10%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。
例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着)
2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。
例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定
3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。
例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP
軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR
コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
【1】 ポリエチレン・ポリプロピレンなど「通常の接着剤では付きにくい樹脂部品」の接着・補修に適しています。
例:PPケース・収納ボックスの割れ補修、車内樹脂パーツ(クリップ・ツメ)の接着
【2】 シリコーンゴム・フッ素樹脂・ポリアセタールなど「難接着素材の接着・固定」に適しています。
例:シリコンカバーやパッキンの接着、PTFE(フッ素樹脂)部品の固定、樹脂+ゴム部品の補修
【3】 模型・ホビー・雑貨などの「小物パーツの接着・補修」に適しています。
例:プラモデルの部品接着、おもちゃの破損修理、日用品の小型プラスチック部品の補修
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。
非腐食速乾・難燃性です。
用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シール溶解度不溶比重1.65(25℃)色白発火点(℃)450使用温度範囲(℃)-55~200外観白色臭気特異臭あり引火点(℃)90タイプ脱アルコールタイプ反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.15kg
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字かグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
用途電気・電子部品の接着シール材
ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材色黒使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性反応機構速乾アルコール型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材
1成分形で施工が容易です
金属に対する腐食がほとんどありません
接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します
耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール
サッシ工事、金属工事の防水シール
コンクリート、金属目地のシール
プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シールタイプGJIS規格JIS A5758適合品比重1.02/23℃(硬化前)引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃。0.5/-20℃。60%引張応力外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.4耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)反応機構オキシム型体積変化(%)4.1弾性復元性(%)90クラス30SLMスランプ(mm)(縦)0。(横)0押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)108材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4612-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキトラスコ品番391-3104
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷