- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- tub1.25のおすすめ人気ランキング
tub1.25のおすすめ人気ランキング
2026/09/22更新6件の「tub1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「より線端子」、「1.6 圧着端子」、「圧着端子 極細」などの商品も取り扱っております。
- 規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
- 1個¥199税込¥219当日出荷
- 種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
- エレサーマル
極細T型熱電対
先端溶接済みの極細熱電対で小型部品の温度測定に最適です。先端の素線露出部が1mm以下で測定箇所にのみ接触するため、安全な温度測定が可能です。極細仕様のため熱伝導誤差を低減できます。用途電子機器・基板上の温度測定用。寸法素線径(Φ):0.13許容差JISクラス1素線径(mm)0.13素線の種類T型 - omron(オムロン)
ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1B-□D02S(-1)
保護構造IEC規格 IP20保存温度(℃)-25~65絶縁方式非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~65使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)入出力点数2点耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数2点/コモンI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4 - JST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)
種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応