uバンド 100aのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
129件の「uバンド 100a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ固定金具」、「Uボルト 100A」、「Uバンド」などの商品も取り扱っております。
TNUバンド アカギランキング1位
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。仕上電気亜鉛メッキ
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンUバンド アカギランキング2位
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOランキング3位
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Uボルト アカギランキング4位
1個ほか
55税込61
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCOランキング5位
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
979税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
1個
529税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスフラットUバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
1個
1,098税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
409税込450
当日出荷

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
20税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

1個
86税込95
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
1個
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アカギSPUバンド
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法t(mm)1.6寸法S(mm)40寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
1個
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

昭和コーポレーションJIS10Kフランジ用Uバンド
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
1個
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アカギUバンド
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)