- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- uバンド 150aのおすすめ人気ランキング
uバンド 150aのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新126件の「uバンド 150a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ固定金具」、「uボルト 150a」、「サドルバンド 150A」などの商品も取り扱っております。
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。仕上電気亜鉛メッキ
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
TRUSCOSGP管用Uバンド ステンレス
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
1個
¥409税込¥450
当日出荷
材質ステンレス付属品ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
TRUSCOSGP管用Uバンド スチール
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304種類丸サドル
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
昭和コーポレーションステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304