- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- uボルト 50aのおすすめ人気ランキング
uボルト 50aのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新178件の「uボルト 50a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字ボルト 40A」、「m10 uボルト」、「Uボルト」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ72mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M8材質ステンレス質量(g)66寸法L(mm)80寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)72
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M10材質ステンレス質量(g)108寸法L(mm)85寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)74
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)