u-pe100のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
12件の「u-pe100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源ケーブル C13」、「引き出し滑りやすく」、「ニューライト 超高分子量ポリエチレン」などの商品も取り扱っております。
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm) 1000 白色 材質 ポリエチレン タイプ U-PE100 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) 0~+30.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
材質 ポリエチレン 白色 タイプ U-PE100 長さ公差(mm) 0~+30.0 幅公差(mm) 0~+30.0
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製。ひも付き100枚ブロックタイプ薄手の手さげポリ袋(Uバッグ)です。
用途レジ袋・ポリ袋・手提げ袋。家庭用、業務用に。 材質 HD(高密度ポリエチレン) 乳白 耐冷温度(℃) -30
1冊(100枚)
309 税込340
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他 【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品 電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) (PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ 【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V) (PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力 (PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格 EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz) (PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件 (PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電流(A) (PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル (PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク 認定 最大出力電流(A) 【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1リール(100m)
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。便利なU型目串・ドーム型ワッシャ付き。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。 使用目的 雑草防止 材質 ポリエステル 寸法(mm) U型目串:200 長さ(m) 50 入数 1巻(50m) 関連資料 (5.53MB)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他 【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品 電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) (PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ 【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V) (PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力 (PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格 EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz) (PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件 (PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電流(A) (PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル (PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク 認定 最大出力電流(A) 【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

RS Pro 100 m U/FTP Cat6a ケーブルは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )外部ジャケットとフォーム PE 絶縁を備えています。23 AWG ゲージと裸銅単線導体を備えています。このケーブルは、最小絶縁抵抗が 5000 M Ω Ω です。個別シールド及び材質: AL/ ポリエステル、外向き AL ホイル 絶縁寸法 :1.28 ± 0.05 mm ねじりレイの長さ:≦ 30 mm ケーブル長:≦ 200 mm 最大動作電圧: UL : 300 V
仕様 長さ = 100m。終端処理 = 未処理終端。シールド構造 = U/FTP。シールド/非シールド = シールド付き。外被色 = グレー。耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。AWGサイズ = 23 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(100m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

安全に座れ、安心してお風呂に入ることができるシャワーチェアです。座面、背もたれ、肘掛け、身体に触れるところは全てやわらかクッションで覆っています。ゆったりと奥まで座れる座面奥行を確保した背もたれのため、洗体時も安心して使用できます。肘掛けが握りやすく、立ち上がり時や着座時をサポートします。座面、背もたれは取り外して洗えます。
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
809 税込890
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1リール(100m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リール(100m)
35,980 税込39,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ●同軸タイプ:RG214U●外径:10.8mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:100m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:ポリエチレン●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/0.75●ストランド数:7●ストランド径:0.25 mm●コネクタ タイプ:N●減衰:26.6 dB/100 m @ 1 GHz●ケーブル形状:同軸 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(25m)
679,800 税込747,780
5日以内出荷

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm) 2.4 材質 ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
515 税込567
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm) 1000 白色 材質 ポリエチレン タイプ PET100 長さ公差(mm) 0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)