un容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
137件の「un容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UN規格認定容器」、「ケミカルドラム」、「UNドラム缶」などの商品も取り扱っております。
タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂ランキング1位
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)ナチュラル口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)ランキング2位
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

UN段ボール・プラスチック容器輸送キット ULINEランキング3位
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと樹脂容器がセットになっています。
材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
1セット
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニスランキング4位
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE等級Y1.5/200口内径(Φmm)31.2
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UNコンテナ20L 容器 PRO-WESTERN Canadaランキング5位
PRO-WESTERN CanadaUNコンテナ20L 容器
UN規格(液体)に対応したペール缶です。 樹脂製のため、錆びの問題を解消します。
材質ガスケット/EPDM高さ(mm)414.4質量(g)1012規格UN:(液体)1H2/Y1.5/30外径(Φmm)最大311.2アズワン品番4-3638-01
1パック
2,998税込3,298
当日出荷

1本
579税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE付属品蓋・封印ピン基準規格UNマーク
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE口内径(Φmm)31.2
1箱(10個)ほか
15,980税込17,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)規格(UN規格)1B1/X/250
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板等級容器等級:II、III
1セット
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPEグレー口内径(Φmm)50
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
1セット
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
931税込1,024
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。材質PE
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング寸法(mm)金属缶:Φ165×190容量(mL)金属缶:3780規格UN規格:4G/Y9.5/S段ボールサイズ(mm)217×217×244アズワン品番4-4103-12
1セット
6,298税込6,928
翌々日出荷

1個ほか
5,398税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

種別(UN規格/リキッド)材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)キャップ外径(Φmm)Φ45仕様専用キャップRoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)