- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- usbから100vのおすすめ人気ランキング
usbから100vのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新162件の「usbから100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBポート用ACアダプタ」、「100vモバイルバッテリー」、「ac出力バッテリー」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクトモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタ色シルバー出力AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大)ケーブル長(m)約1.4(付属ACアダプタ)本体質量(g)約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×148×34対応機種■ AC 出力ポート対応機種:消費電力 65W 以下のノートパソコン他、電気機器 ※SurfacePro7 。は矩形波(疑似正弦波)では使用できない為、非対応となります。 ※65W を超える機器は使用しないでください。 ※ 機器によっては消費電力が 65W 以下でも使用できない場合があります。【消費電力が 65W 以下でも使用できない機器】・医療機器またはそれに類する機器。・正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器。(タイマー、計測器など)・ PFC 。回路搭載機器。・電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)・起動電力の大きな機器。・インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。・冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。・その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用いただけない場合があります。 。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。 。■ USB 出力ポート対応機種: iPad (第 10 世代) /iPad (第 9 世代) /iPad (第 8 世代) /iPad (第 7 世代) /iPad (第 6 世代) /iPad (第 5 世代) iPad Air (第 5 世代) /iPad Air (第 4 世代) /iPad Air (第 3 世代) /iPad Air 2/iPad Air (第 1 世代) iPad mini (第 6 世代) /iPad mini (第 5 世代) /iPad mini 。4/iPad mini 3/iPad mini 212.9 インチ iPad Pro (第 6 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 5 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 4 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 3 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 2 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 1 世代) 11 インチ iPad Pro (第 4 世代) /11 インチ iPad Pro (第 3 世代) /11 インチ iPad Pro (第 2 世代) /11 インチ iPad Pro (第 1 世代) 10.5 インチ iPad Pro9.7 インチ iPad ProiPhone 。14/iPhone 14 Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro MaxiPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 miniiPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro MaxiPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone SE (第 3 世代) /iPhone SE (第 2 世代) /iPhone SE (第 1 世代) iPhone 8/iPhone 8 PlusiPhone 7/iPhone 7 PlusiPhone 6s/iPhone 6s PlusiPhone 6/iPhone 6 Plus などの各社スマートフォン・タブレット PC その他 5V/2.4A までの USB。充電に対応した機器入力DC18.5V/1A(最大)定格出力ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大)出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3~4時間バッテリー容量(Ah)11.4保証期間ご購入日より6ヶ月入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)出力端子AC 1ポート、USB-A 1ポートUSBポート数2プラグ形状2P(付属ACアダプタ)定格入力ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A取扱説明書日本語取扱説明書あり充電端子DC給電端子AC/USB-A
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード使用温度範囲(℃)-20から+40本体質量(g)580定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)アズワン品番64-8639-14
1台
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。
トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下)
入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12使用温度範囲(℃)-20~40出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。
USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。
2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。
各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。
電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。
世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計)USBポート数2個口質量(g)約52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約56×48×24コネクタ形状USB Aタイプ(メス)4ピン定格入力AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
¥1,518税込¥1,670
当日出荷
USB A メス ーオスの充電/転送切り替えスイッチ付きコネクタです。
接続機器の接続モードを充電専用と充電転送の2種に切り変えられます。
色ブラック端子形状USBA(メス)、USBA(オス)対応USB2.0データ転送・通電(充電)オス形状USB・Aメス形状USB・A
1個
¥349税込¥384
当日出荷
サンワサプライモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000本体質量(g)約800付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)色ブラック質量(g)800ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.52充電時間(時間)約3~4関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
サンワダイレクトモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタ色ブラックケーブル長(m)約1.1(付属ACアダプタ)定格出力AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計)出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3~4時間バッテリー容量(Ah)22.8保証期間ご購入日より6ヶ月入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)出力端子AC 1ポート、USB A 2ポートプラグ形状2P(付属ACアダプタ)定格入力DC18V/2A(最大)取扱説明書あり
1個
¥24,980税込¥27,478
4日以内出荷
ネットブック 携帯電話の充電に最適!
USB端子2口付
6種類の安全保護回路を搭載
3種類の電源を同時に使用できます。
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC12/DC5仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)質量(g)170最大出力(W)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33定格出力(W)65(10A以内)各出力合計コード長さ(mm)約700(有効長)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A色白ポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥649税込¥714
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
USB過電流保護機能で安全設計
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:L型
色ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
大橋産業(BAL)DC/ACインバータ 400W
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
旭電機化成シガーライター用コンセント
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。
車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
色ブラック材質PC樹脂寸法(mm)50×106×32質量(g)59使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)55出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(DC11・DC15)定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)出力波形矩形波入力電流(A)2.1
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
大橋産業(BAL)カーコンセント 30W
車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)最大出力(W)40出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)30(USB出力含む)コード長さ(mm)約700出力波形調整矩形波USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
OWLTECH(オウルテック)かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAh
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000質量(g)410仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A本体質量(g)約410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×42×200入力5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約8(3.0A出力 ACアダプタ使用時・空の状態から満充電まで)動作温度(℃)充電時 : 0~35、放電時 : 0~35ケーブル長(cm)約30USBポート数3個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1使用可能回数約400※メーカー試験による結果充電端子Type-C給電端子USB/Type-C
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために出力電圧(V)AC100コード長さ(m)1口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
Anker(アンカー)Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000)
最大140Wで超パワフル。最大140Wの超高出力で、MacBook Pro (16インチ、2021)を含むさまざまな機器へ急速充電が可能です。また、バッテリーへの充電も最大140Wでの入力に対応しています。USB PD 3.1対応。USB Power Delivery 3.1対応により、最大140Wでの超高出力を実現。さらに幅広い機器への急速充電に対応しました。スリム設計。高さわずか約16cm、幅は約5cmとメガネケースほどのスリムなサイズを実現。重さも500mlペットボトルと同等で、持ち運びにも便利です。安心の大容量。24000mAhの超大容量で、MacBook Proも約1回、iPhone 13なら5回以上充電可能です。外出時などでも、充電切れの心配がありません。スマートディスプレイ機能搭載。製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載し、バッテリーの残量や、リアルタイムでの出力を確認できます。
セット内容Anker737PowerBank(PowerCore24000)、140WUSB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約156×55×49色ブラック質量(g)約632出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)、合計最大140W入力5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)24000
1個
¥14,536税込¥15,990
当日出荷