- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- uv-bランプのおすすめ人気ランキング
uv-bランプのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新89件の「uv-bランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短波紫外線ライト」、「紫外線硬化 ライト」、「uvランプ」などの商品も取り扱っております。
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LED
1個
¥8,198税込¥9,018
当日出荷
『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。
『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別補修部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×161使用電池アルカリ乾電池単3型4本RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。
FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11寸法(mm)80×230×125電源AC100V、50/60Hz消費電力9W紫外線波長(nm)385危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)71×198×53質量(g)約450電源AC115V 50/60Hzランプ4W
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64質量(g)約910電源AC115V 50/60Hzランプ6W
Merck(メルクミリポア)UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST
アズワン品番61-0311-37
1個
¥18,699税込¥20,569
当日出荷
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。
従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。アズワン品番1-7416-01仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17
1個
¥69,900税込¥76,890
翌々日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとしてLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFF電球の種類LED
1台
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質灯具・電源/SPC