- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- uvラベルのおすすめ人気ランキング
uvラベルのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新158件の「uvラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線ペーパー」、「感光紙」、「紫外線発色インク」などの商品も取り扱っております。
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理
太陽光の紫外線量確認
変色
不可逆性
シール寸法(mm)
Φ18
フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。
モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。
ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。
使用方法
1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)。3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)
幅(mm)
270
適合ランプ
高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→桃色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応いたします。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。LED-1に比べ、多くの照射量に対応しています。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。
トラスコ品番
326-7407
材質
UVインキ、粘着剤、裏紙
エレメント(mm)
10×10
1箱(100枚)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
不可逆性
紫外線照射を色で確認
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます。
UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。
ガンマ線、電子線照射確認
照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
変色が不十分な場合、退色することがあります。
直接肌に貼らないでください。
紫外線を受けると無色から有色へ変更
仕様
●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:超高感度●材質:UVインキ、紙、接着剤
アズワン品番
65-2171-40
1箱(100枚)
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→青色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応します。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。
トラスコ品番
195-3579
アズワン品番
64-8592-31
1箱(100枚)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。
UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様
【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)
セット内容
本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース
質量(g)
約260(受光部、乾電池を含む)
電源
単3電池2本
表示範囲
0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ
検出素子
シリコンフォトダイオード
直線性
±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
外寸法(mm)
約195×70×33 (受光部を含む)
インターフェイス
USB (仮想COMポート)
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品
電池、取説
質量(g)
約160
電源
CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA
精度
±(4%F.S+2dgt)
表示
最大表示1999カウント、文字高8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×120×20
分解能
1μW/cm2、0.01mW/cm2
応答時間
約0.4秒/回
測定レンジ
0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2
測定波長
250~390nm
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。
トラスコ品番
406-9218
質量(g)
220
電源
積層型9V乾電池×1個(別売)
分解能
1/10μW/cm2
波長範囲(nm)
(感度)290~390
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×25×131
レンジ(μW/cm2)
1999/19990
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)
25
インク
紫外線感知インク
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。
一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
不可逆性
紫外線を受けると無色から有色へ変色。
紫外線照射を色で確認
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます
UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。
ガンマ線、電子線照射確認
照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
変色が不十分な場合、退色することがあります。
直接肌に貼らないでください。
仕様
●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:高感度●材質:UVインキ、紙、接着剤
アズワン品番
65-2171-39
1箱(100枚)
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)
示温エレメント部:4
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長
290nm~390nm
測定レンジ
19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)
分解能
1μW/cm2(0~1999)
精度
±(4%fs+2dgt)
センサー
フォトダイオード
電源
006P(9V)×1
寸法(mm)
本体:70×131×25、センサ:45×170×32
質量(g)
約230
コード長さ(mm)
約100
データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)
380
電源
006P(9V)電池×1付属
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
68×30×200
精度
±(4%FS+2dgt)
分解能
0.001/0.01mW/cm2
センサー寸法(mm)
170×45×32
機能
データレコード、データホールド、0点調整
測定レンジ
0~1.999/0~19.99mW/cm2
測定波長
290~390nm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様
データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回
付属品
SDカード(2GB)×1
寸法(mm)
(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25
測定範囲
0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2
電源
単3アルカリ電池×6(付属)
コード長さ(m)
1
分解能
0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
機能
最大値・最小値、データホールド、0点調整
測定波長
240~390nm
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
日光を当ててプリントできる感光紙。青色紙の上にプリントしたい物を載せ、日光に1~5分当てると光が当たった所が変色します。その後水ですすぐと、模様(物の形)を型取ることができます。
付属品
12枚
寸法(mm)
252×200
1組
¥4,000
税込¥4,400
6日以内出荷
仕様
小型・軽量・低価格の紫外線強度計。 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様
10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)
示温エレメント部:5
セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。
ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。
収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に
測定範囲
0~20.00mW/cm2
測定レンジ
レンジ0~400.0μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2
材質
本体:ABS樹脂、カバー:ゴム
質量(g)
219(電池含)
電源
9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示
(分解能)。レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2
本体寸法(mm)
表示側:130×72×30、受光側:164×50×32
精度
レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2
測定波長
290~390nm(UVA~UVB対応)
使用温湿度範囲
温度:0~40℃ 湿度:70%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷